Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-25/EA/SVB Elektroschalter Rotary switch 3P Orange, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton P1-25/EA/SVB Elektroschalter Rotary switch 3P Orange, Rot
Eaton P1-25/EA/SVB Elektroschalter Rotary switch 3P Orange, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27066613
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     041097
EAN/GTIN:
     k.A.
Hauptschalter, 3-polig, 25 A, NOT-AUS-Funktion, abschließbar in 0-Stellung, Einbau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
65 mm
Montagetiefe
84 mm
Energie
AC Eingangsspannung
690 V
Nominale Stromabgabe
25 A
Merkmale
Typ
Rotary switch
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Orange, Rot
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
UL, CSA, CE
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
017253
€ 2,74*
Zubehör
Eaton
019626
€ 3,74*
Zubehör
Eaton
021999
€ 3,76*
Zubehör
Eaton
024670
€ 0,54*
Zubehör
Eaton
047423
€ 1,84*
Zubehör
Eaton
047424
€ 1,53*
Zubehör
Eaton
048289
€ 5,94*
Zubehör
Eaton
062491
€ 11,87*
Zubehör
Eaton
207444
€ 33,52*
Zubehör
Eaton
280973
€ 38,19*
Zubehör
Eaton
266905 FS-ALU980-T0
€ 2,02*
Zubehör
Eaton
231972
€ 7,32*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
€ 1,61*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
€ 23,07*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
€ 12,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.