Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CS1,6R18-16 AU,75 I3,5 PCB-Anschluss 4000 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller CS1,6R18-16 AU,75 I3,5 PCB-Anschluss 4000 Stück(e)
Weidmüller CS1,6R18-16 AU,75 I3,5 PCB-Anschluss 4000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27055852
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1582260000
EAN/GTIN:
     4008190184100
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
PCB-Anschluss
Produktfarbe
Silber
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.72 g
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5692*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 3000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,60642*
€ 0,72164
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,5992*
€ 0,71305
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,5792*
€ 0,68925
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,5692*
€ 0,67735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.