Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A 569-1 PLUA WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A 569-1 PLUA WW Weiß
JUNG A 569-1 PLUA WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27052168
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A569-1PLUAWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Markenkompatibilität
JUNG
Kompatibilität
UAE 8 UPO, UAE 8 UPOK6E, UAE 8 UPOK6, WLAN-AC-UAE, WLAN-AC-POE-UAE
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
A569-1PLUAAL
ab € 7,16*
Ähnlich
Jung
A569-1PLUA
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.