Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 569-2 NAUA WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 569-2 NAUA WW Weiß
JUNG CD 569-2 NAUA WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27048913
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD569-2NAUAWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
569-2NAUA
ab € 4,85*
Ähnlich
Jung
CD569-2NAUALG
ab € 7,33*
Ähnlich
Jung
CD569-2NAUABR
ab € 7,32*
Ähnlich
Jung
CD569-2NAUAGR
ab € 7,33*
Ähnlich
Jung
CD569-2NAUASW
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.