Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-25/E Elektroschalter Toggle switch 3P Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton P1-25/E Elektroschalter Toggle switch 3P Schwarz, Weiß
Eaton P1-25/E Elektroschalter Toggle switch 3P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27046241
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     038724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 3 polig
hebelschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Höhe
48 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Merkmale
Typ
Toggle switch
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
052999
€ 11,76*
Zubehör
Eaton
017253
€ 2,74*
Zubehör
Eaton
019626
€ 3,74*
Zubehör
Eaton
021999
€ 3,76*
Zubehör
Eaton
290191
€ 25,35*
Zubehör
Eaton
024670
€ 0,54*
Zubehör
Eaton
041282
€ 3,44*
Zubehör
Eaton
047422
€ 1,85*
Zubehör
Eaton
047423
€ 1,84*
Zubehör
Eaton
047424
€ 1,53*
Zubehör
Eaton
048289
€ 5,94*
Zubehör
Eaton
062491
€ 11,87*
Zubehör
Eaton
207444
€ 33,52*
Zubehör
Eaton
207446
€ 48,76*
Zubehör
Eaton
280973
€ 38,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.