Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
>
Artikel
Eaton DILM15-10 3 Schwarz, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27043793
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
290058
EAN/GTIN:
4015082900588
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Energie
Nennspannung
230 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 39,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton DILA-XHI02 Hilfskontakt
Eaton
276420
€ 7,69*
Zubehör
Eaton DILA-XHI11 Hilfskontakt
Eaton
276421
€ 6,62*
Zubehör
Eaton DILA-XHI20 Hilfskontakt
Eaton
276422
€ 6,72*
Zubehör
EATON DILA-XHI31 Hilfsschalterbaustein 3S+1Ö Aufbau Schraubanschluss 276427
Eaton
276427
€ 10,16*
Zubehör
Eaton DILA-XHIR11 Hilfskontakt
Eaton
110140
€ 16,10*
Zubehör
Eaton DILA-XHIV22 Hilfskontakt
Eaton
276429
€ 19,88*
Zubehör
EATON DILM12-XSPR240 RC-Schutzbeschalt. 110-240VAC f.DILA DILM7-12 281200
Eaton
281200
€ 6,29*
Zubehör
Eaton DILM12-XSPR48 Hilfskontakt
Eaton
281199
€ 6,86*
Zubehör
Eaton DILM12-XSPV240 Hilfskontakt
Eaton
281210
€ 6,80*
Zubehör
Eaton DILM150-XHI13 Hilfskontakt
Eaton
277951
€ 13,74*
Zubehör
Eaton DILM32-XHI02 Hilfskontakt
Eaton
277375
€ 6,74*
Zubehör
EATON DILM32-XHI11 Hilfsschalterbaustein 1S+1Ö Aufbau Schraubanschluss 277376
Eaton
277376
€ 7,96*
Zubehör
EATON DILM32-XHI22 Hilfsschalterbaustein 2S+2Ö Aufbau Schraubanschluss 277377
Eaton
277377
€ 10,53*
Zubehör
Eaton DILM32-XHI31 Hilfskontakt
Eaton
106112
€ 12,35*
Zubehör
Eaton DILM32-XTED11 Hilfskontakt
Eaton
104948
€ 62,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.