Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUDORA Big Wheel 180 Erwachsene Schwarz, Chrom, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HUDORA Big Wheel 180 Erwachsene Schwarz, Chrom, Grün
HUDORA Big Wheel 180 Erwachsene Schwarz, Chrom, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27036427
Hersteller:
     Hudora
Herst.-Nr.:
     14745
EAN/GTIN:
     k.A.
Der stylische Scooter aus der HUDORA Big Wheel Serie lässt die Fahrt noch rasanter werden! Mit 180 mm Rollendurchmesser ist er schneller und wendiger.

Scooter aus hochwertigem Aluminium, mit robusten 100 kg Tragkraft und der Hinterradreibungsbremse, die für größtmögliche Sicherheit sorgt. Die höhenverstellbare Lenkerstange wird mit einem Schnellverschluss arretiert. Mit einem sicheren Klappmechanismus wird der Lenker umgeklappt. Mit Fußständer für sicheres Abstellen.

Scooter ca. 82 cm lang, Trittfläche ca. 29 x 11,3 cm. Mit justierbarem Umhängegurt. Extra große High-Rebound-Rollen aus gegossenem PU, 87 A, 180 mm Ø. Kugellager ABEC 5, Chrom.

TÜV Rheinland/GS geprüft.

- Hochwertiges Aluminium
- Hinterradreibungsbremse
- Heavy Duty Klappmechanismus
- Umklappbarer, höhenjustierbarer Lenker von 74 bis 100 cm
- Justierbarer Umhängegurt
- Ständer
- Reflektoren an Lenker und Deck
- Maße: Länge ca. 82 cm
- Trittfläche ca. 29 x 11,3 cm
- High-Rebound-Rollen 180 mm Ø aus gegossenem PU, 87 A
- Kugellager ABEC 5, Chrom
- Max. Benutzergewicht 100 kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
820 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
3000 g
Design
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Produktfarbe
Schwarz, Chrom, Grün
Vorgesehene Verwendung
Asphalt
Maximales Lastgewicht
100 kg
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Radmaterial
Polyurethan
Radgröße
180 mm
Deck Material
Aluminium
Länge des Lenkers
100 mm
Lenkerhöhe einstellbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.