| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-27019530 Herst.-Nr.: CP015.07.020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | Nicht zutreffend | | Produktfarbe | Braun | | Selbstklebender Verschluss | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 413 mm | | Länge (mm) | 293 mm | | Gewicht | 96.7 g | | Innenmaße (B x T x H) | 400 x 285 x 50 mm | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, briefumschläge braun selbstklebend, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig selbstklebend |
| | |
| |