Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS FUWM50000 Wasserdetektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS FUWM50000 Wasserdetektor
ABUS FUWM50000 Wasserdetektor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27008903
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUWM50000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Wassersensor
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder abus
Keine Sorge mehr vor Wasserschäden

Der Secvest Funk-Wassermelder ist ein technischer Melder für die Secvest Funkalarmanlage. Er besteht aus einem Basisgerät (Melder) und einem Wasserfühler (Sensor), die über ein Kabel miteinander verbunden sind. Kommt der Sensor mit Wasser in Berührung, informiert der Melder die Alarmzentrale und ein Alarm wird ausgelöst.

Einsatzorte und Funktionsweise

Der Sensor des Funk-Wassermelders wird sehr bodennah montiert – meist an Stellen, die bei einem Wasserschaden üblicherweise zuerst überflutet werden (z. B. die Fliesen hinter der Waschmaschine oder Flächen in der Nähe von Wasserrohren). Tritt Wasser aus, so wird auch dann Alarm ausgelöst, wenn die Alarmanlage nicht scharf geschaltet ist. Darüber hinaus können Sie festlegen, ob Sie bei Alarm per SMS oder Telefonanruf verständigt werden möchten.

Weitere mögliche Sicherheitsvorkehrungen

Ebenfalls möglich ist eine Verbindung zur Waschmaschine, damit diese im Fall von austretendem Wasser sofort abgeschaltet wird.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP31
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
89 mm
Weitere Suchbegriffe: wassermelder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.