Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 04882 maßstabsgetreue modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell 04882 maßstabsgetreue modell
Revell 04882 maßstabsgetreue modell
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26989847
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     04882
EAN/GTIN:
     4009803048826
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Regisseur J.J. Abrams gilt als einer der einflussreichsten und renommiertesten Filmemacher unserer Zeit und inszeniert jetzt mit Star Trek Into Darkness das größte Abenteuer einer Generation! Als Captain Kirk und die Besatzung der Enterprise auf die Erde zurückgerufen werden, finden sie ihre Heimat und die Sternenflotte in Trümmern wieder - zerstört von einer feindlichen Macht aus ihren eigenen Reihen.
Für Kirk beginnt nicht nur die Jagd nach einem dunklen, verräterischen Gegenspieler, sondern auch ein persönlicher Rachefeldzug in einer Welt, die sich im Ausnahmezustand befindet. Dabei werden er und seine Mannschaft zu Schachfiguren in einem perfiden Spiel über Leben und Tod: Liebe wird auf die Probe gestellt, Freundschaften werden auseinandergerissen und Opfer müssen erbracht werden für die einzige Familie, die Kirk noch bleibt: seine Crew.

- Komplett neu entwickelter Bausatz
- - Großflächige, zweiteilige Untertassensektion
- Separate Kommandobrücke
- Mehrteiliger Deflektor und Sensor
- Großflächiger, zweiteiliger Sekundärrumpf
- Mehrteilige Warpgondeln mit separaten Pylonen
- Viele Klarteile, darunter Bussard-Kollektoren und Positionsleuchten
- Displayständer
- Für Beleuchtung geeignet (Equipment nicht enthalten)
- Ausführliche Bauanleitung mit Bemalungshinweisen
- Umfangreiches Abziehbild für die Enterprise
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
588 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Typ
Raumschiff-Modell
Weitere Suchbegriffe: sammlermodelle modellbau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.