Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti ER-X-SFP Kabelrouter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti ER-X-SFP Kabelrouter Schwarz
Ubiquiti ER-X-SFP Kabelrouter Schwarz
Ubiquiti ER-X-SFP Kabelrouter Schwarz
Ubiquiti ER-X-SFP Kabelrouter Schwarz
Ubiquiti ER-X-SFP Kabelrouter Schwarz
Ubiquiti ER-X-SFP Kabelrouter Schwarz
Ubiquiti ER-X-SFP Kabelrouter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26937586
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     ER-X-SFP
EAN/GTIN:
     810354021817
Suchbegriffe:
ADSL Router
Router
router ubiquiti 6-port
adsl router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
215 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: ubiquiti router
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.