Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion ER9V-BP1 Wiederaufladbarer Akku 9V Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion ER9V-BP1 Wiederaufladbarer Akku 9V Lithium
Camelion ER9V-BP1 Wiederaufladbarer Akku 9V Lithium
Camelion ER9V-BP1 Wiederaufladbarer Akku 9V Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26929815
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     19000122
EAN/GTIN:
     4260216450334
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.3 mm
Tiefe
17.5 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
32.7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.