Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom M85 Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom M85 Anrufer-Identifikation Schwarz
Snom M85 Anrufer-Identifikation Schwarz
Snom M85 Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26902090
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004189
EAN/GTIN:
     4260059581998
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das schnurlose M85 DECT-Telefon hat im oberen Bereich eine große programmierbare Alarmtaste, ist stoß- und wasserfest sowie staubgeschützt. Es besitzt Bluetooth und kann mittels eines 3,5mm Klinke-Anschlusses auch mit drahtlosen oder schnurgebundenen Headsets verbunden werden. Die Schutzart IP65, die die Telefone vor Wasser und Staub schützt, macht sie ganz besonders nützlich für spezielle Bereiche in der Industrie oder auf der Baustelle. In Kombination mit den Basisstationen M700 oder M300 bietet das schnurlose M85 außerdem eine Vielzahl an Telefonie-Funktionen wie den Anrufbeantworter, automatische Rufweiterleitung, Anrufregister, Anruferidentifizierung und direkte Suche im Firmen-Telefonbuch.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anrufer-Identifikation
Ja
Markenkompatibilität
snom
Freisprecheinrichtung
Ja
Kompatibilität
M700, M300
Navigation Taste
Ja
Headset
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
6
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl
1
Warentarifnummer (HS)
85177900
Zertifizierung
EN 301406 (TBR6) EN 30176-2 (TBR10) EN 60950-1 (Safety) - IEC60950-1 - CS A c-CSA-us / UL60950-1 EN 301489 (EMC, ESD) RF (EMF, SAR) FCC part 15D FCC part 15B RSS213 TIA 1083, FCC part 68/CS-03 part V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Breite
48 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
152 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Display-Auflösung
176 x 220 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gesprächszeit
17 h
Bereitschaftszeit
200 h
Ladezeit
8 h
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, snom dect, dect
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,92*
€ 378,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,17*
€ 372,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,03*
€ 352,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,60*
€ 348,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,07*
€ 335,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
snom technology
4260059581844
ab € 67,38*
Ähnlich
snom technology
4260059581783
ab € 104,41*
Ähnlich
snom technology
4260059581813
ab € 114,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.