Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-BRICK-0009 Transistor 1.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-BRICK-0009 Transistor 1.5 V
ALLNET ALL-BRICK-0009 Transistor 1.5 V
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26832182
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-BRICK-0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Das innovative Brick `R` knowledge System ermöglicht es, sich spielerisch mit Elektrotechnik und den wichtigsten Komponenten, Größen und Funktionsweisen auseinander zu setzen. Das System hilft zudem dabei, Elektronikwissen zu sammeln und mit Lerneffekt gebündelt an die nächste Generation weiter zu geben.

Die unterschiedlichen Brick Bausteine lassen sich ganz einfach zu individuellen Lösungen zusammenstecken und machen so einfache und auch komplexe Themen der Elektrotechnik erlebbar. Das offene System erlaubt es auch, Komponenten zu ergänzen und eigene Bausteine für Experimente hinzuzufügen. Das System ist auch für HF Experimente geeignet und macht es dadurch weltweit einzigartig. Die Brick `R` knowledge Steine verfügen über ein sehr einfach zu nutzendes und dennoch extrem zuverlässiges Stecksystem, mit dem sich die unterschiedlichen Komponenten verbinden lassen. Je nach Typ bieten die Steine die Möglichkeit, bis zu vier weitere Komponenten anzubinden und so ein komplexes und umfangreiches System zu entwickeln.

Der Baukasten lässt sich zur Erklärung elektrotechnischer Basics in der Grundschule genauso einsetzen, wie für komplexe Studentenprojekte, da er sich problemlos an das unterschiedliche Wissen der Nutzer anpasst.
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
1.5 V
Widerstand
1000000 mΩ
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.