| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26795045 Herst.-Nr.: MRPL516 EAN/GTIN: 4260459611271 |
| |
|
| | |
| Professional Line CD-R 700MB|80min 52-fache Schreibgeschwindigkeit, vollflächig bedruckbar (Thermo-Retransfer), silber, voll metallisiert, silberne Schreibseite, 100er Cakebox
MediaRange Professional Line CD-R Medien stehen für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und sind auf die hohen Ansprüche professioneller Anwender abgestimmt. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich professionelle Duplikationen, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 52x, innerhalb weniger Minuten erstellen. Die ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern, Druckern und Robotik Systemen sorgt für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Produktionen. Unser gesamtes Professional Line Sortiment zeichnet sich durch langanhaltende Archivierungszeiten und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit aus. Die Oberfläche, mit einem Druckbereich von 23 -118mm, eignet sich zum professionellen Thermo-Retransfer-Druck und erzielt durch die voll metallisierte Unterseite der Disc ein durchgängiges Druckbild in bester Qualität. Durch die silberne Schreibseite unserer Medien, werden Brennspuren nahezu unsichtbar und lassen sich somit von gepressten CDs kaum unterscheiden. Weitere Informationen: Schreibgeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit CD | 52 x | Merkmale | Typ | CD-R | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Druckbar | Ja | | Aufnahmezeit | 80 min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |