Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR257 CD-Rohling CD-R 200 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR257 CD-Rohling CD-R 200 MB
MediaRange MR257 CD-Rohling CD-R 200 MB
MediaRange MR257 CD-Rohling CD-R 200 MB
MediaRange MR257 CD-Rohling CD-R 200 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26787487
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR257
EAN/GTIN:
     4260459613565
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
MediaRange Mini CD-R Speichermedien mit einem Durchmesser von nur 8cm eignen sich zur schnellen und effizienten Archivierung Ihrer Daten. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich Ihre Daten, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 24x, in nur wenigen Minuten sichern. Die ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern und Wiedergabegeräten stellt sicher, dass Sie jederzeit und überall auf Ihre persönlichen Bilder, Dokumente, Musiktitel, Videos und Backups zugreifen können. Unser gesamtes Speichermediensortiment zeichnet sich durch langanhaltende Archivierungszeiten und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit aus. Die vollflächig bedruckbare Oberfläche eignet sich zum Bedrucken mit sämtlichen Tintenstrahldruckern mit CD-Druck-Funktion. Gestalten Sie Ihre Medien professionell und individuell ganz nach Ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
200 MB
Durchmesser optische Disk
80 mm
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
22 min
Weitere Suchbegriffe: CD-R, Mini CD, mini-cd
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.