Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jou Jye Computer AVC 116 1,8 m Mini DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jou Jye Computer AVC 116 1,8 m Mini DisplayPort Weiß
Jou Jye Computer AVC 116 1,8 m Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26786642
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     A 2380
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Datenübertragungsrate
8.64 Gbit/s
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.