Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken HM10 02 Tafelzubehör


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Franken HM10 02 Tafelzubehör
Franken HM10 02 Tafelzubehör
Franken HM10 02 Tafelzubehör
Artikel-Nr.:
     1682-152004360
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM10 02
EAN/GTIN:
     4016946051668
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet rund grün
Die hochwertigen Haftmagnete verfügen über eine Kunststoffkappe und einen speziell lackierten Magneten, der ein Verkratzen der Plan- oder Schreibtafeloberfläche verhindert.

Signalmagnet. Sonderform: rund. Für bis zu 1 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (Ø): 13 mm. Tragfähigkeit: 100 g. Farbe: grün. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
13 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Magnetisch
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
132
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,13*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,61*
€ 1,13*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 1,15*
1 Tag
38
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,75*
€ 1,31*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,73*
€ 1,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM10 03
ab € 0,63*
Sonstiges
Franken
HM10 04
ab € 0,62*
Sonstiges
Franken
HM10 12
ab € 0,62*
Sonstiges
Franken
HM10 01
ab € 0,62*
Sonstiges
Franken
HM10 10
ab € 0,62*
Sonstiges
Franken
HM10 99
ab € 0,61*
Sonstiges
Franken
HM10 09
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.