Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 96604C Notizbuch A4 100 Blätter Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 96604C Notizbuch A4 100 Blätter Braun
Clairefontaine 96604C Notizbuch A4 100 Blätter Braun
Clairefontaine 96604C Notizbuch A4 100 Blätter Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26767158
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     96604C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Clairefontaine Sketch wirobound pad 90g 100 sheets A4
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
100 Blätter
Format
A4
Mediengewicht
90 g/m²
Spiraltyp
Einzelbild
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0833* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.