Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1016D/E Netzwerk-Switch Unmanaged Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DGS-1016D/E Netzwerk-Switch Unmanaged Schwarz, Metallisch
D-Link DGS-1016D/E Netzwerk-Switch Unmanaged Schwarz, Metallisch
D-Link DGS-1016D/E Netzwerk-Switch Unmanaged Schwarz, Metallisch
D-Link DGS-1016D/E Netzwerk-Switch Unmanaged Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-267449
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1016D/E
EAN/GTIN:
     790069269974
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
  • Energiesparende Funktionen mit D-Link Green
    - Gigabit für einfache Arbeitsgruppen
    - Desktop oder Rackmount
    - Gigabit-Technologie
    - Quality-of-Service und Jumbo-Frame Support
    - Geräuchlos, ohne Lüfter (ab Hardware-Revision D1).

    Der unmanaged Desktop-Switch DGS-1016D bietet 16 Plug-&-play-Anschlüsse für kleine Büros, Arbeitsgruppen- und Abteilungsnetzwerke mit 10/100 Mbit oder 10/100/1000 Mbit. Das typische Einsatzgebiet für diesen unmanaged Switch sind Segmente mit begrenzten Anforderungen, bei denen weder Konfiguration noch Netzwerkmanagement benötigt werden.

    Geschwindigkeiten bis zu 2000Mbit/s (Full-Duplex) sowie Flow-Control gemäß IEEE 802.3x sorgen für schnelle und kontinuierliche Datenübermittlungen. Für zeitkritische Anwendungen unterstützt der Desktop-Switch das Protokoll 802.1p (QoS). 19" Einbaumaterial ist zusätzlich im Lieferumfang enthalten.

    Energiesparende Funktionen
    Mit D-Link Green integrieren wir energiesparende Funktionen in den DGS-1016D. Einsparungen von bis zu 44% lassen sich so realisieren, ohne Einbußen hinsichtlich Leistung und Funktionalität. Die Betriebskosten werden reduziert und durch eine geringere Wärmeabgabe wird die Lebensdauer des Switches verlängert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC Class A, CE, ICES-003, VCCI, C-Tick, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Technische Details
Versandkartonshöhe
359 mm
Versandkartonsbreite
197 mm
Versandkartonslänge
572 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
30 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
50 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
9206 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
828109 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
281.9 mm
Tiefe
180.3 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
1350 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.7 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
32 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
0.340 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
328 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
1709 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
326416
ab € 39,90*
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,38*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,29*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DGS-1016S/E
ab € 57,16*
Zubehör
D-Link
DGS-1005D/E
ab € 12,09*
Zubehör
D-Link
DGS-1008D/E
ab € 16,19*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.