Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 012 Briefumschlag Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac CP 012 Briefumschlag Weiß
Colompac CP 012 Briefumschlag Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26584539
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP012.07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
Nicht zutreffend
Produktfarbe
Weiß
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Länge (mm)
455 mm
Gewicht
141.8 g
Innenmaße (B x T x H)
310 x 445 x 30 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP V02.07
ab € 0,4766*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.