Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 60790000 Heftstreifen Metall, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 60790000 Heftstreifen Metall, Kunststoff
Leitz 60790000 Heftstreifen Metall, Kunststoff
Leitz 60790000 Heftstreifen Metall, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26583316
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60790000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Altablageumfüller
Archivumfüller
Umfüller
Abheftstreifen
Für eine praktische und schnelle Umfüllung der im Ordner abgelegten Unterlagen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Violett
Gewicht und Abmessungen
Breite
1150 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.