Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DK52 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony DK52 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Sony DK52 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Sony DK52 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Sony DK52 Handy-Dockingstation Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26512882
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1292-7609
EAN/GTIN:
     7311271508854
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Einfaches Verbinden. Effektives Laden. Eine kompakte Dockingstation Einfach anschließen und laden Mit ihrem kompakten Design ist die Micro USB Charging Dock DK52 das ideale Ladegerät für deinen Schreibtisch, deinen Nachttisch oder für Reisen. Stecke dein Xperia Smartphone einfach in die Dockingstation ein und lade es auf, ohne zuerst ein Kabel anschließen zu müssen. Zuverlässige Sicherheit Uns ist bewusst, wie wichtig Sicherheit ist. Deshalb haben wir die Micro USB Charging Dock DK52 in einer Reihe von Sicherheitsprüfungen auf Herz und Nieren getestet, damit sie die hohen Qualitätsstandards aller Xperia Geräte von Sony erfüllt. Du kannst dein Gerät also sorglos laden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
21.5 mm
Leistungen
Basisgerät Typ
Smartphone
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
Xperia Z3+, Xperia Z3+ Dual
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Docking-Steckverbindertyp
Mikro-USB
Energie
Energiequelle
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.