Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sealed Air Mail Lite Briefumschlag Gold


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sealed Air Mail Lite Briefumschlag Gold
Sealed Air Mail Lite Briefumschlag Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26509218
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     103027478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
Nicht zutreffend
Produktfarbe
Gold
Material
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Länge (mm)
330 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.