Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru Defender HDD300 Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanguru Defender HDD300 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Kanguru Defender HDD300 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26500270
Hersteller:
     KANGURU
Herst.-Nr.:
     KDH3B-300F-2T
EAN/GTIN:
     705110112093
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Schnittstelle
Serial ATA II
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
70 MB/s
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
3000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
522 g
Breite
86 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
FIPS 140-2, FCC, CE, RoHS, WEEE
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 365,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,81*
€ 435,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,41*
€ 431,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,05*
€ 405,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,01*
€ 402,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,66*
€ 370,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.