Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBE-628E-420 Computer-Gehäuse Rack Grau 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBE-628E-420 Computer-Gehäuse Rack Grau 2000 W
Supermicro MBE-628E-420 Computer-Gehäuse Rack Grau 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26302215
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBE-628E-420
EAN/GTIN:
     672042178766
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Grau
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
6U
LED-Anzeigen
Leistung, Stromausfall
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
917 mm
Höhe
265 mm
Kühlung
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
8
Kühlung
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
2000 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
4
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.852,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.063,19*
€ 4.835,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.027,74*
€ 4.793,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.917,82*
€ 4.662,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.860,75*
€ 4.594,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.852,24*
€ 4.584,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.