| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26284124 Herst.-Nr.: 103041283A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | Nicht zutreffend | | Produktfarbe | Gold | | Material | Polyethylen | Gewicht und Abmessungen | Breite | 240 mm | | Länge (mm) | 330 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Kraftpapier, Luftpolster Versandtasche, Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Luftposthülle, Luftpostumschlag, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche mail lite gold, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche sealed air |
| | |
| |