Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Nanoxia NRLED30R LED Strip 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanoxia NRLED30R LED Strip 300 mm
Nanoxia NRLED30R LED Strip 300 mm
Nanoxia NRLED30R LED Strip 300 mm
Nanoxia NRLED30R LED Strip 300 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26187408
Hersteller:
     Nanoxia
Herst.-Nr.:
     NRLED30R
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.4 W
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Lampen
Lichtfarbe
Rot
Anzahl an Lampen
27 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbmenge
1
Lichtleistung
1300 lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.