Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 2020002 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima 2020002 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör
Absima 2020002 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26180757
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2020002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Wasserresistenter 3-Kanal Empfänger - geeignet für alle Absima-Funkanlage (CR2S, CR3P) mit integriertem Failsave.

- Wasserresistent.
- 3-Kanäle.
- Integriertes Failsave.
- Gewicht: 5g.
- Maße: 35x21x12mm.
- Betriebsspannung: 4.8 - 6.6V.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.