Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Small Business SF110D-08 Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Small Business SF110D-08 Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Cisco Small Business SF110D-08 Unmanaged L2 Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26146522
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SF110D-08-EU
EAN/GTIN:
     882658720826
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Diese Switches bieten zuverlässige Netzwerkleistung zu erschwinglichen Preisen. Da keine Softwareinstallation oder Konfiguration erforderlich ist, ist die Einrichtung im Handumdrehen abgeschlossen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
630 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
0.5 A
Eingangsspannung
12 V
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
1.6 Gbit/s
Transferrate
1.4 Mpps
Anzahl Queues
4
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.