Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom M25 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom M25 Schwarz
Snom M25 Schwarz
Snom M25 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26083894
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00003987
EAN/GTIN:
     4260059581844
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Snom PA1 – SIP-Durchsagesystem​ Das M25 DECT-Mobilteil ist ein effizientes, qualitativ hochwertiges Gerät, das sich durch ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Es ist für den Einsatz im professionellen Geschäftsalltag designt und mit einer einfach auszuwechselnden und wieder aufladbaren AAA Standard-Batterie ausgestattet. Dadurch bietet das M25 bis zu 7 Stunden Gesprächszeit und bis zu 75 Stunden Standby. Für zusätzlichen Bedienkomfort sorgt die neue, hochmoderne Benutzeroberfläche, die eine schnelle und intuitive Navigation ermöglicht. Das Mobilteil kann mit beiden Snom DECT-Lösungen durch einfache Konfiguration genutzt werden: Sowohl mit der M700-Multizelle, als auch mit der M300-Basisstation - für mehr Flexibilität und Skalierbarkeit.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Technische Details
Markenkompatibilität
snom
Freisprecheinrichtung
Ja
Kompatibilität
M700, M300
Navigation Taste
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Melodien
6
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
134 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
1.44 Zoll
Display-Auflösung
128 x 128 Pixel
Akku/Batterie
Batterie Formfaktor
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gesprächszeit
7 h
Bereitschaftszeit
75 h
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
snom technology
4260059581783
ab € 103,36*
Ähnlich
snom technology
4260059581813
ab € 112,14*
Ähnlich
snom technology
4260059581998
ab € 272,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.