Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics LE928


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics LE928
Lupus Electronics LE928
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26033397
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     10028
EAN/GTIN:
     4260195433120
Einfacher zu bedienen, All in One, weniger Kosten Vor allem im Segment der NVR-Rekorder waren die Preis-Leistungsverhältnisse bisher besonders ungünstig. Diese Zeiten sind jetzt vorbei: LUPUS-Electronics präsentiert die neuen LUPUSNET NVR‘s mit 4, 8 oder 16 Kanälen. Dabei werden Auslösungen bis 1080p (FullHD) bei 25 Bilder die Sekunde unterstützt. Einfach ins lokale Netzwerk eingebunden zeichnet der Rekorder zuverlässig zeitgesteuert, per Bewegungserkennung oder bei Alarm auf. Die von uns entwickelte Software ist klar strukturiert und besonders einfach zu bedienen. So ist das Interface am Gerät (zB. Wiedergabe) identisch zu der Bedienung via Browser oder beiliegender kostenloser CMS-Software, die einen Zugriff auf alle LUPUS-Rekorder der neuen Generation ermöglicht. Eine kostenfreie APP sowie eine CMS-Software liegt im Lieferumfang bei. Nicht Lange-Suchen sondern Schnell-Finden Das Wiedergabemenu ist in allen 3 Interface gleich (am Rekorder, via Webbworser, via Client-Software). Kennen Sie Eins, können Sie alle verwenden - ohne sich wieder mit einer völlig neuen Softwarebedienung beschäftigen zu müssen. Alle Eintsellungen übersichtlich strukturiert Auch in unserer NVR-Serie findet sich das übersichtliche, klar strukturierte Einstellungen Menu wieder, dass viele unserer Kunden bereits von der IP-Kamera-Serie kennen. Eine einfache intuitiv zu bedienende Software ist der Kern unserers Antriebs. Einstellungen - Zeitplan Kein Raum für Zweideutigkeit. Dieser Fokus lag für uns im Mittelpunkt bei der Erstellung eines einfach zu bedienenden Benutzerinterfaces. Intelligente Aufnahmen Intelligente Ereignis- und Bewegungsaufnahmen alarmieren zuverlässig. Unterteilen Sie das Bild in unterschiedliche Zonen und bestimmen Sie wann und ob diese bei Bewegungserkennung alarm- bzw. aufnahmeauslösend sein sollen. Kaskadierbar: egal ob Endanwender oder Großunternehmen! Egal ob SmartVision an einem Monitor oder an vielen betrieben wird: Die Software lässt sich dynamisch an die Anforderungen anpassen und Fenster per Drag & Drop auf andere Monitore verschieben. Vorab priorisierte Push-Video Pop-Up's Richten Sie mit wenigen Klicks ein, ob und wann bei Bewegungserkennung eine Alarmierung erfolgen soll. Eine übersichtliche Tabellenstruktur mit Push-Video- Funktion ermöglicht das schnelle und einfache Abhandeln ankommender Alarmmeldungen aller verbundener Standorte. Verteilen Sie alle Kameras auf den zur verfügungstehenden Monitoren Unsere neuen Videodecoder können über die SmartVision Software ganz einfach konfiguriert werden. So erstellen Sie ohne großes Fachwissen ganz einfach eine riesige Videowall. Touch-Bedienung und dynamische Fenstergrößen Die LUPUS SmartVision Software ermöglich das individuelle Konfigurieren und Darstellen Ihrer gewünschten Funktionsfenster auf den zur Verfügung stehenden Monitoren. Fügen Sie einfach eine Darstellung hinzu und ziehen Sie diese dann per Maus oder Touchscreen an die gewünschte Stelle oder auf den gewünschten Monitor. Einfaches Abarbeiten einkommender Alarmmeldungen aller verbundener Rekorder Im Alarmmenü der LUPUS SmartVision Software erhalten Sie stets den Überblick aller an das System angeschlossenen Geräte und Standorte. Die eintreffenden Alarmmeldungen werden aufgelistet, auf Wunsch auch mit Livelink zum Kamerabild, und können so schnell chronologisch abgearbeitet werden. Kostenlose iPhone und Android APP Mit der kostenlosen iPhone und Android APP "SmartVision" können Sie die Livebilder Ihrer Kameras sehen, die Daten der Rekorder auslesen und eine Audioübertragung starten. Diese APP ist mit allen neuen LUPUS Rekordern kompatibel.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Ausgang
Ja
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
RS-485-Anschlüsse
1
RS232
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, LUPUSNETHD
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Video-Eingangskanäle
32 Kanäle
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Alarm-Eingangskanäle
4
Alarm-Ausgangskanäle
2
Unterstützte Videoformate
H.264,M-JPEG
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Anzahl der gleichzeitig möglichen Betrachter
128
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
11500 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
64 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
16
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0,1,5,6,10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.136,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.136,71*
€ 2.542,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.125,11*
€ 2.528,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.055,63*
€ 2.446,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.011,36*
€ 2.393,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.959,67*
€ 2.332,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.