Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber Style Rost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weber Style Rost
Weber Style Rost
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26027871
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     7579
EAN/GTIN:
     0077924019173
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte weber
Direkt am Morgen Pfannkuchen wenden und French Toasts unter freiem Himmel zubereiten. Zum Abschluss des Tages knackiges Gemüse und Garnelen grillen. Mit der Deluxe-Grillplatte kannst du auch kleines Grillgut auf dem Gasgrill zubereiten. Das emaillierte Gusseisen ist dazu auch noch ganz leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Typ
Rost
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss
Kompatibilität
Spirit 300-series
Markenkompatibilität
Weber
Weitere Suchbegriffe: bratplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.