Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 2773-20 Schwarz, Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 2773-20 Schwarz, Grau, Orange
Gardena 2773-20 Schwarz, Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867377
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     02773-20
EAN/GTIN:
     4078500277303
Das GARDENA L-Stück 25 mm dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zur Richtungsänderung des Verlegerohres. Durch die patentierte „Quick & Easy“-Schnellverbindungstechnik erfolgt die Rohrmontage oder -demontage werkzeuglos durch einfaches Drehen der Verschraubung um 140°.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Geeignet für Innenwasserhahn
Ja
Zweck
Zapfstelle
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
2771-20
ab € 4,17*
Zubehör
Gardena
2775-20
ab € 3,51*
Zubehör
Gardena
02778-20
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.