Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-92-071 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-92-071 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent
Stanley 1-92-071 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867213
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-92-071
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Organizer mit 18 Fächern und transparentem Deckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
291 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.