Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-97-510 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-97-510 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Stanley 1-97-510 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Stanley 1-97-510 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Stanley 1-97-510 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Stanley 1-97-510 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Stanley 1-97-510 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Stanley 1-97-510 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867205
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-97-510
EAN/GTIN:
     3253561975103
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
  • Werkzeugbox mit Schnellverschluß
  • Schwere Ausführung - robuste Struktur
  • "Structural foam" Design
  • Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
  • Trage über 2/3 Länge der Box - Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge
  • Möglichkeit zum Verschließen mit Vorhängeschloß
  • Ergonomischer Bi-Material Handgriff
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Scharnierdeckel
Ja
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
605 mm
Tiefe
289 mm
Höhe
289 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-70-316
ab € 28,60*
Ähnlich
Stanley
1-95-829
ab € 44,72*
Ähnlich
Stanley
1-94-738
ab € 27,03*
Ähnlich
Stanley
1-95-619
ab € 41,61*
Ähnlich
Stanley
STST75785-1
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.