Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN T20EL4 Zange Gripzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN T20EL4 Zange Gripzange
IRWIN T20EL4 Zange Gripzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543183
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     T20EL4
EAN/GTIN:
     0038548002019
Suchbegriffe:
C-Gripzange
Klammergripzange
Profilgripzange
Blech-Gripzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gripzange
Klemmbacke Länge
98 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
275 mm
Größe (Imperial)
11 Zoll
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.