Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN T18R Zange Gripzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN T18R Zange Gripzange
IRWIN T18R Zange Gripzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543171
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     T18R
EAN/GTIN:
     0038548000213
Suchbegriffe:
C-Gripzange
Klammergripzange
Profilgripzange
c gripzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gripzange
Klemmbacke Länge
203 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
455 mm
Größe (Imperial)
18 Zoll
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.