Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN T1002EL4 Zange Gripzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN T1002EL4 Zange Gripzange
IRWIN T1002EL4 Zange Gripzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543162
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     T1002EL4
EAN/GTIN:
     0038548001098
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gripzange
Klemmbacke Länge
24 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Größe (Imperial)
4 "
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.