Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP 072 Verpackungsbox Braun 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac CP 072 Verpackungsbox Braun 10 Stück(e)
Colompac CP 072 Verpackungsbox Braun 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25530758
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 072.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Innenmaße (B x T x H)
705 x 108 x 108 mm
Höhe
730 mm
Gewicht
151.5 g
Paketgewicht
1530 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 960 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 2880 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP 072.06
ab € 1,02*
Zubehör
Dinkhauser
CP07202
ab € 0,63*
Zubehör
Dinkhauser
CP07204
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.