Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell 790260 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxell 790260 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
Maxell 790260 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25420027
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     790260
EAN/GTIN:
     4902580731298
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Einfache Installation
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
32 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maxell
790410
ab € 16,50*
Ähnlich
Maxell
790254
ab € 1,72*
Ähnlich
Maxell
790268
ab € 3,98*
Ähnlich
Maxell
723671
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.