Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 13010246 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 13010246 Steckdose RJ-45 Weiß
Rutenbeck 13010246 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25200664
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13010246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Telefondose
2 x 8-polig; 8 Schraubkontakte; mit Zentralstück und Abdeck - platte; mit Spreizkrallen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
61 g
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Energie
Nennspannung
125 V
Nennstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010130
ab € 4,23*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010421
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.