Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 404096 Ferngesteuertes Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 404096 Ferngesteuertes Spielzeug
Jamara 404096 Ferngesteuertes Spielzeug
Jamara 404096 Ferngesteuertes Spielzeug
Jamara 404096 Ferngesteuertes Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25178265
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     404096
EAN/GTIN:
     4042774354879
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Highlights:
- Vorwärts/rückwärts.
- Links/rechts.
- Stop.

Lieferumfang:
- Modell.
- Fernsteuerung.
- Anleitung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Auto
Produktfarbe
Weiß
Frequenzband
0.027 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
174 g
Akku/Batterie
Batterie der Fernbedienung
2 x AA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.