Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 5-9001 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke 5-9001 Interkom-System-Zubehör
Telecom Behnke 5-9001 Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25146494
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     5-9001
EAN/GTIN:
     4250806500259
  • Abdeckblende zur Korrektur eines zu großen Hohlraums - Inkl. Gummidichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
230 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Markenkompatibilität
Telecom Behnke
Material
Aluminium, Gummi
Kompatibilität
Hohlraums
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telecom Behnke
10-5203
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.