Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 20-9063 Interkom-System-Zubehör Regenschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke 20-9063 Interkom-System-Zubehör Regenschild
Telecom Behnke 20-9063 Interkom-System-Zubehör Regenschild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25146104
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     20-9063
EAN/GTIN:
     k.A.
Größe: 3

Regendach, Material Aluminium

Rahmen, Material Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
309 mm
Merkmale
Produkttyp
Regenschild
Produktfarbe
Edelstahl
Markenkompatibilität
Telecom Behnke
Material
Aluminium, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.