Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 20-0016A-IP Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25145965
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     20-0016A-IP
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Basiselektronik Größe 2 für Türstationen mit lokal abgesetzter Elektronik
    - Anschluss von bis zu 8 Ruftasten, 1 Tastwahlblock, 1 Display, 1 Lautsprecher, 1 Mikrofon
    - 2 Schaltrelais (max. Schaltleistung: 2 A / 30VDC, 0,5 A / 40VAC): 1 Schließer, 1 Wechselkontakt
    - 1 Alarmeingang (Eingangsspannung 10 V= bis max. 15 V=)
    - RJ45-Port für 100baseT Ethernet, alternativ mittels Schraubklemme (EIA / TIA 568 A)
    - zusätzlicher RJ45-Port zum Anschluss weiterer IP-Geräte z. B. IP-Kamera (keine Schraubklemmen)
    - Kleines Gehäuse (keine Möglichkeit zum Einbau einer Elektronik-Erweiterung)
    - Maße (H x B x T): 202 x 97 x 37 mm

    Elektronik:
    - Sprachverbindung per Voive over IP (VoIP) nach dem SIP-Standard über das angeschlossene Ethernet LAN mit Hilfe einer SIP-fähigen Telefonanlage, eines SIP-Providers oder Direktwahl einer IP-Adresse
    - Konfiguration und Softwareupdates über Web-Browser
    - Stromversorgung: Power over Ethernet (PoE) nach IEEE 802.3af
    - integrierter PoE-Switch (VLAN Unterstützung) für den Anschluss eines weiteren PoE-fähigen Endgeräts mit einer max. Leistungsaufnahme von 7 W
    - Vollduplex-Betrieb (integrierte akustische Echounterdrückung)
    - Sammelruffunktion / Wahlwiederholung
    - Status- / Fernsteuermeldungen zur Integration mit Fremdsoftware
    - 9 Sprachansagen mit je bis zu 40 Sekunden Lange speicherbar
    - 16 MB gemeinsamer Flash-Speicher für Telefonbuch und Sprachansagen
    - Konfiguration in Datei speicherbar

    Technische Daten

    Netzwerk
    - MAC-Adresse (IEEE 802.3)
    - IPv4 – Internet Protocol Version 4 (RFC 791)
    - ARP – Address Resolution Protocol
    - DNS – A record (RFC 1706)
    - DHCP Client – Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131)
    - TCP – Transmission Control Protocol (RFC 93)
    - UDP – User Datagram Protocol (RFC 768)
    - RTP – Real Time Protocol (RFC 1889) (RFC 1890)
    - RTCP – Real Time Control Protocol (RFC 1889)
    - DiffServ (RFC 2475), Type of Service (RFC 791, RFC 1349)
    - SNTP – Simple Network Time Protocol (RFC 2030)
    - SIPv2 – Session Initiation Protocol Version 2 (RFC 3261, 3262,3263, 3264)
    - SIP in NAT-Netzwerken (STUN)
    - Autoprovisionierung via DHCP Option 66 oder per konfiguriertem Server
    - Backup-SIP-Server konfigurierbar
    - Firmware-Update via Web-Interface
    - Integrierter POE-Switch mit Unterstützung für Tagged VLANs

    - Sprachcodecs
    - G.711 (A-law, μ-law)
    - G726 (32 kbps)
    - G.721
    - DTMF In-Band und Out-of-Band (RFC 2833), SIP-Info
    - Vollduplex, Echo-Unterdruckung (AEC)
    - Lautsprecherlautstärke in 10 Stufen konfigurierbar
    - Mikrofonempfindlichkeit in 10 Stufen konfigurierbar

    Elektrische Charakteristika
    - Stromversorgung via Power over Ethernet (PoE) nach IEEE802.3af
    - Max. Leistungsaufnahme: 12 W
    - SIP Sprechstelle: 5 W
    - Gerät an PORT2: max. 7 W
    - Max. Schaltleistung der Relais: 2 A / 30VDC, 0.5 A /40VAC
    - Eingangsspannung Alarmeingang:10 V bis max. 15 V
    - Betriebstemperatur: -20° C bis +50° C
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
202 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 727,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,03*
€ 865,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,55*
€ 857,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,87*
€ 822,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,50*
€ 800,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,48*
€ 764,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.