Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 20-0006 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke 20-0006 Interkom-System-Zubehör
Telecom Behnke 20-0006 Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25145958
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     20-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Für entfernt abgesetzte Montage Integrierter Lautsprecher Für bis zu 1-2 Ruftasten Zwei Schaltrelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Telecom Behnke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,19*
€ 508,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,81*
€ 496,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,13*
€ 483,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,51*
€ 470,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,39*
€ 427,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.