Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPI Racing 7495 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPI Racing 7495 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör
HPI Racing 7495 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör
HPI Racing 7495 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör
HPI Racing 7495 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25145480
Hersteller:
     HPI Racing
Herst.-Nr.:
     7495
EAN/GTIN:
     4944258074955
Suchbegriffe:
unlackierte Karosserien
unlackierte karosserien
1/10 TW Groesse 200mm/Verwenden Sie 3mm Offset Felgen bei 190mm Chassis Der atemberaubende Ford GT ist nun im Maßstab 1:10 mit einer Breite von 200mm erhältlich. Der historische American Ford GT40 dominierte die Rennen der 1960'er und wurde mit der Präsentation des 2005'er Ford GT wiedergeboren. Dieser wird in einer limitierten Serie zum Stückpreiß von 150 000$ erhältlich sein. Wenn Sie nicht zu den Glücklichen zählen, die auf der Warteliste für einen Großen stehen, ist der beste Ersatz das RC Modell mit seiner dem Original nachempfundene agressiven Linienführung. Für das Extra an Realismus hat die Karosserie realistische Auschnitte und Vertiefungen an der Front und am Heck sowie 3-D Lichtereinsätze. Eine absolute Legende! Wie alle HPI Karosserien besitzt die HPI Ford GT folgende Merkmale: - Photorealistische vorgestanzte Aufkleber inklusive der Fensterramen, Lichter, Kühlergrill usw. plus die offiziellen Logos! - 3-D Lichtereinsätze für noch mehr Realismus! - Klare Sprühnebel Schutzfolie und vorgeschnittene Fenstermaskierfolie - Eine Anleitung zum Anbringen der Aufkleber - Jede HPI Karosserie hat Markierungen zum einfachen Bohren der Karosserielöcher - Ein optionaler Heckspoiler für extra Abtrieb liegt bei. - Aus klarem 0.030" Polycarbonat für eine lange Lebensdauer - Dies ist eine offiziell lizensierte Replika!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
SPRINT 2 SPORT RTR WITH NISSAN GT-R Sprint 2 Sport RTR w/ 1969 Sprint 2 Drift RTR w/ 2010 SPRINT 2 DRIFT RTR WITH NISSAN 350Z RTR Sprint 2 Flux w/ BMW M3 RTR SPRINT 2 SPORT RTR Sprint 2 Flux w/ 2010 Chevrolet OPT RTR Sprint 2 Sport w/ 1969 Ford... OPT SPRINT 2 FLUX RTR WITH MUSTANG GT-R OPT Sprint 2 Flux
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Kunststoff, Polycarbonat
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
200 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.