Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton UP 35/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton UP 35/2
Visaton UP 35/2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25115993
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     5719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.