Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Toys 30368 Spielzeugteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera Toys 30368 Spielzeugteil
Carrera Toys 30368 Spielzeugteil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25114876
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     30368
EAN/GTIN:
     4007486303683
Suchbegriffe:
Autorennbahn
autorennbahn carrera
autorennbahn
34,5 cm Anschlussschienenstück einspurig, für Driver Display 30353, Startlight 30345, Position Tower 30357 und 2.4 GHz WIRELESS+ Ladeschalen. Bei Einbau in Kombination mit der Pit Lane 30356.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
345 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.